- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- フロントフォーク ステーのおすすめ人気ランキング
フロントフォーク ステーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新164件の「フロントフォーク ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース クランプ 固定」、「ホース ブラケット」、「ホース 固定バンド」などの商品も取り扱っております。
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
DAYTONA(デイトナ)ウインカー取付バンド
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。
ウインカー取付穴径10mm。
2個1セット。
材質スチール色ブラック径(Φmm)フロントフォーク:35~41
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
ウィンカーをフロントフォークで取り付けるバンドです。
適合Φ33~39用
スチール素材にクロームメッキ仕上げ。
対応ウインカーシャフト径10mm。
2個SET。
適合シャフト径(Φmm)10(ウィンカー)色メッキ
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
純正品同様のスチール材を採用。上質なブラックペイント仕上げ。一台分2個セット
適合サイズ(Φmm)36
1セット(2個)
¥19,980税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上鉄仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(カチオン塗装)質量(g)85
1個
¥719税込¥791
当日出荷